Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CTB9200/8A KLEMMENBLOCK, STECKBAR, 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881891
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB9200/8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: CTB9200
  • Nennstrom: 12 A
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 320 V
  • Leiterstärke (AWG): 30AWG bis 12AWG
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, CAMDENBOSS, CTB9200/8A, 3881891, 388-1891
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,84*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Phoenix Contact
    1754562
    ab € 2,6926*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC000141
    ab € 1,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.