Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CTB9200/12A ANSCHLUSSBLOCK,STECKER-IN,12POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881908
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB9200/12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: CTB9200
  • Nennstrom: 12 A
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 320 V
  • Leiterstärke (AWG): 30AWG bis 12AWG
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, CAMDENBOSS, CTB9200/12A, 3881908, 388-1908
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC000143
    ab € 2,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.