Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 68602-116HLF STIFTLEISTE 16POS, 2 REIHEN, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881931
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     68602-116HLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: FCI BergStik 68602 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 68602-116HLF, 3881931, 388-1931
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,61*
    € 1,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,625*
    € 1,725*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,725*
    € 2,05275
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,201*
    € 1,42919
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.