Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CTB92VG/6S TERMINAL BLOCK, PLUG-IN R/A 6 WAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881945
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB92VG/6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: CTB92VG
  • Nennstrom: 12 A
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 320 V
  • Leiterstärke (AWG): 30AWG bis 12AWG
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, CAMDENBOSS, CTB92VG/6S, 3881945, 388-1945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,73*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC000188
    ab € 1,50*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC000196
    ab € 1,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.