Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 69802-444LF SOCKEL, PLCC, 44POS, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881958
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     69802-444LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
IC Sockel
grundleiste für leiterplattensteckv...
Steckverbindertyp: PLCC-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: FCI 69802 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 69802-444LF, 3881958, 388-1958
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    250
    Frei Haus
    ab € 1,28*
    € 1,65*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,35*
    € 2,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 412,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.