Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS D09S24A4PL00LF D-SUB-BUCHSE, 9POS, DE, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882277
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D09S24A4PL00LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9 polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Delta D Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, D09S24A4PL00LF, 3882277, 388-2277
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    € 8,95*
    ab € 1,29*
    € 1,88*
    Lager 139
    219
    1
    € 14,99*
    ab € 0,907*
    € 2,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5747150-8
    ab € 3,38*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-5747150-4
    ab € 3,98*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-5747150-6
    ab € 4,12*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5747150-2
    ab € 3,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.