Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DEP09P465TXLF D-SUB-STECKER, 9POS, DE, WIRE-WRAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882374
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DEP09P465TXLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: FCI DP Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Wire-Wrap
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DEP09P465TXLF, 3882374, 388-2374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.