Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: GMSB0522132EU MINI-USB-BUCHSE, 2.0, TYP B, ABGEW, 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3882405
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     GMSB0522132EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
mini usb usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: Mini-USB Typ B
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: GMSB052 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, GMSB0522132EU, 3882405, 388-2405
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,516*
      
    Preis gilt ab 275.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 550 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 1650 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 2750 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 275000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.