Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: GSB311A41EU USB-BUCHSE, 3.0 TYP A, ABGEWINKELT, 9P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3882409
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     GSB311A41EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: GSB3 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 3.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, GSB311A41EU, 3882409, 388-2409
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,921*
      
    Preis gilt ab 120.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 240 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 720 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.