Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ICD26S13E6GX00LF HD-D-SUB-BUCHSE, ABGEW, 26POS, DA, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882439
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ICD26S13E6GX00LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: ICD Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ICD26S13E6GX00LF, 3882439, 388-2439
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,82*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15293
    ab € 2,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.