Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L77HDAH26SOL2RM5 HD-D-SUB-BUCHSE, 26POS, DA, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol L77HD Sub-D Steckverbinder Buchse , 26-polig , Durchsteckmontage Lötanschluss
Amphenol L77HD Sub-D Steckverbinder Buchse , 26-polig , Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     139-3882495
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L77HDAH26SOL2RM5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: HD Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L77HDAH26SOL2RM5, 3882495, 388-2495
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    70
    Frei Haus
    ab € 1,84*
    € 2,88*
    Lager 139
    25
    1
    € 14,99*
    ab € 1,82*
    € 4,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.