Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MUSBDA1130 USB-BUCHSE, 2.0 TYP B, ABGEWINKELT, 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882556
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBDA1130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse usb b
usb buchse
Steckverbindermontage: Panel-/Leiterplattenmontage
  • USB-Steckverbinder: USB B
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: MUSB Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, MUSBDA1130, 3882556, 388-2556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,71*
    € 28,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.