| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3882565 Herst.-Nr.: MUSBRA511R0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbindermontage: Panel-/Leiterplattenmontage USB-Steckverbinder: USB A Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: MUSB Series Kontaktmaterial: Phosphorbronze Anzahl der Positionen: 4 -poligAusrichtung: Vertikal Ausführung: Buchse SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, MUSBRA511R0, 3882565, 388-2565 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,02* | € 13,49* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 6,91* | € 15,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|