Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RJLSE-41181-01T RJ45-BUCHSE, ABGEW, 8P8C, 1PORT, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882602
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJLSE-41181-01T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Produktpalette: RJLSE Series
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, RJLSE-41181-01T, 3882602, 388-2602
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    150
    Frei Haus
    ab € 1,49*
    € 2,12*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,33*
    € 3,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 150 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
    Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 318,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.