Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK KCUABBKPM#24 USB-KEYSTONE-KUPPLUNG 2.0 TYP A/B-BUCHSE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3884164
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KCUABBKPM#24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
IP-Schutzart: -
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, TUK, KCUABBKPM#24, 3884164, 388-4164
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 76,59*
    € 110,79*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 93,04*
    € 129,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 129,24*
    € 153,80
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 123,36*
    € 146,80
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 114,85*
    € 136,67
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 108,69*
    € 129,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 106,28*
    € 126,47
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 93,04*
    € 110,72
    pro Paket
    1 Paket enthält 24 Stück (ab € 3,87667* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.