Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANISENSE DM1200ID STROMWANDLER, 1.5KA, STROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3884201
Hersteller:
     DANISENSE
Herst.-Nr.:
     DM1200ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Produktpalette: DM Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V
  • Strommessbereich DC: -1.5kA bis 1.5kA
  • Ansprechzeit: 1 µs
  • Strommessbereich AC: 1.2kA
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, DANISENSE, DM1200ID, 3884201, 388-4201
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.507,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.787,48*
    € 2.127,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.757,11*
    € 2.090,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.666,76*
    € 1.983,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.601,73*
    € 1.906,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1.567,78*
    € 1.865,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1.534,86*
    € 1.826,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.507,67*
    € 1.794,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.