Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANISENSE DP50IP-B STROMWANDLER, 12.5A BIS 50A, 15.75V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3884206
Hersteller:
     DANISENSE
Herst.-Nr.:
     DP50IP-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Produktpalette: DP Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V
  • Strommessbereich DC: 12.5A bis 50A
  • Ansprechzeit: 1 µs
  • Strommessbereich AC: 12.5A bis 50A
  • Sensorausgang: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, DANISENSE, DP50IP-B, 3884206, 388-4206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 272,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 358,63*
    € 426,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 346,45*
    € 412,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 310,47*
    € 369,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 294,45*
    € 350,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 288,31*
    € 343,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 282,18*
    € 335,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 272,48*
    € 324,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.