Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MP44019GS-Z PFC-CONTROLLER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3885889
Herst.-Nr.:
     MP44019GS-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Leistungsfaktorkorrektur)
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 32 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: 1.5 V
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz, max.: -
  • Versorgungsstrom: 2.1 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: -
  • Einschaltstrom: 25 µA
  • Schaltfrequenz, min.: -
  • PFC-Betriebsmodus: Mehrere Modi
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Frequenzmodus: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 70 kHz
  • Steuer-/Bedienmodus: Strommittelwert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,504*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.