Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008735 KONF. KABEL 3P BUCHSE/FR. ENDE 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886069
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 1.97 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 50 mm
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Produktpalette: MP W2B 1.25MM
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.25 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP008735, 3886069, 388-6069
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,309*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.