Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A720V567M002APE4R5 KONDENSATOR 560UF 2VDC ALU POLYMER 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886102
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A720V567M002APE4R5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
chip kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0045 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: A720 AO-CAP®
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötöse
  • Rippelstrom: 9.54 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 560 µF
  • Spannung (DC): 2 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, KEMET, A720V567M002APE4R5, 3886102, 388-6102
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1000
    1
    € 14,99*
    ab € 0,936*
    € 1,456*
    1000
    € 6,90*
    ab € 1,23*
    € 1,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,456*
    € 1,73264
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,366*
    € 1,62554
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,296*
    € 1,54224
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.