Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9RA1224P4G001 DC-AXIALLÜFTER 120MM, 130CFM, 0.28A, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886257
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9RA1224P4G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 120 9RA Series
  • Art des Lagers: -
  • Nennstrom: 280 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 47 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.68 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 130 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4500 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 6.72 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9RA1224P4G001, 3886257, 388-6257
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,64*
    € 44,97*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 33,67*
    € 62,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,77*
    € 74,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,51*
    € 73,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,49*
    € 58,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,71*
    € 49,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,67*
    € 48,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,67*
    € 40,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.