Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9RFA1324P3G001 DC-AXIALLÜFTER 136MM 74.2CFM, 0.13A, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886260
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9RFA1324P3G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 136RF 9RFA Series
  • Art des Lagers: -
  • Nennstrom: 130 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 49 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.1 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 74.2 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5450 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 3.12 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 28 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 136 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9RFA1324P3G001, 3886260, 388-6260
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 63,83*
    € 82,31*
    Frei Haus
    ab € 69,10*
    € 90,85*
    Frei Haus
    ab € 67,48*
    € 91,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,31*
    € 97,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,87*
    € 96,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,91*
    € 91,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,93*
    € 90,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,83*
    € 75,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.