Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008773 RJ45-STECKER, 8P4C, 1PORT, CAT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886314
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008773
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP65
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinderausrichtung: Gerade
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat5e, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip65, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP008773, 3886314, 388-6314
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,50*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FCR72044
    ab € 3,75*
    Zubehör
    TUK
    SGDPM
    ab € 11,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.