Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA PLB60B12FSE33A DC-LÜFTER, 60MM, 4000U/MIN, 12V, 0.09A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886345
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     PLB60B12FSE33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: PLB60B Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 90 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 31 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.47 m³/min
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 4000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SEPA, PLB60B12FSE33A, 3886345, 388-6345
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 21,37*
    € 34,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,43*
    € 34,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,55*
    € 41,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,50*
    € 39,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sepa
    FSB60-02
    ab € 3,36*
    Zubehör
    Sepa
    EMVG60-SET
    ab € 421,00*
    Zubehör
    Sepa
    FG60K
    ab € 0,98*
    Zubehör
    Sepa
    FG60
    ab € 0,69*
    Zubehör
    Sepa
    FM60
    ab € 1,29*
    Zubehör
    Sepa
    LFG60-45
    ab € 4,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.