Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LED-TL-05-01 LEUCHTE AMPEL BERNSTEIN DAUER/BLINK 280V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889401
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED-TL-05-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Linsenfarbe: Bernstein
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: LED TL Series
  • Außenhöhe: 104 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Linsendurchmesser: 108 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 380 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 280 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip65, kontrolllampe, kontrollleuchte 380v, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LED-TL-05-01, 3889401, 388-9401
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 79,85*
    € 107,35*
    Frei Haus
    ab € 89,71*
    € 118,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,35*
    € 127,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,50*
    € 125,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,67*
    € 117,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,81*
    € 109,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,85*
    € 95,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.