Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LED-TL-05-02-04 LEUCHTE AMPEL, ROT/GRÜN, DAUER, 280V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889404
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED-TL-05-02-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Linsenfarbe: Grün, Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: LED TL Series
  • Außenhöhe: 283.5 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Linsendurchmesser: 108 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Optisches Signal: Kontinuierlich
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 380 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 280 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün/rot, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LED-TL-05-02-04, 3889404, 388-9404
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 211,84*
    € 260,28*
    Frei Haus
    ab € 228,08*
    € 289,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 260,28*
    € 309,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 257,76*
    € 306,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 239,47*
    € 284,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,16*
    € 276,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 211,84*
    € 252,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.