Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING X401-18 SIGNALLEUCHTE, DAUER/BLINK, 24VDC, 115MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889413
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     X401-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Linsenfarbe: -
  • Produktpalette: X401-400 Series
  • Außenhöhe: 205 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Linsendurchmesser: 115 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, X401-18, 3889413, 388-9413
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 82,51*
    € 113,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 142,65*
    € 178,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 178,68*
    € 212,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,02*
    € 210,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 170,83*
    € 203,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,50*
    € 192,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 142,65*
    € 169,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.