Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK9115B NETZTEIL, PROGRAMMIERBAR, 1 AUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3890093
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9115B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 80 V
  • Produktpalette: 9115B Series
  • Versorgungsspannung, max.: 230 V
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 1.2 kW
  • Ausgangsstrom, max.: 60 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, B&K PRECISION, BK9115B, 3890093, 389-0093
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 1.757,59*
    € 1.911,99*
    Frei Haus
    ab € 1.781,19*
    € 1.999,68*
    € 6,90*
    ab € 1.992,69*
    € 2.156,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.911,99*
    € 2.275,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.898,35*
    € 2.259,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.830,85*
    € 2.178,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.791,07*
    € 2.131,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.757,59*
    € 2.091,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK9115
    ab € 1.892,97*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK9115B-AT
    ab € 2.331,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.