Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ESE13H05C DETEKTORSCHALTER, 0.1A, 5V DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3890187
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ESE13H05C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektorschalter
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: Produktreihe ESE13
  • Außenhöhe: 1.2 mm
  • Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • Außenbreite: 3.6 mm
  • Außentiefe: 4.2 mm
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taster, PANASONIC, ESE13H05C, 3890187, 389-0187
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,488*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.