Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC ATV630D15M3 FREQUENZUMRICHTER, 3-PH, 63.4A, 15KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3910833
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV630D15M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
schneider frequenzumrichter
frequenzumrichter
frequenzumrichter 240v
IP-Schutzart: IP21
  • Nennleistung: 15 kW
  • Produktpalette: Altivar Process ATV600 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Ausgangsstrom, max.: 63.4 A
  • Netzfrequenz: 50Hz / 60Hz
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Kompatibler Motor: Synchronmotoren / Asynchronmotoren
  • Versorgungsspannung, min.: 200 VAC
  • Steuerung / Antrieb: Variable Drehzahlregelung
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AC-Motorantriebe, Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, SCHNEIDER ELECTRIC, ATV630D15M3, 3910833, 391-0833
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 1.838,58*
    € 1.921,97*
    € 53,00*
    ab € 2.009,86*
    € 2.106,09*
    21 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 2.086,11*
    € 2.189,79*
    9 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 2.125,43*
    € 2.213,17*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 2.330,94*
    € 2.433,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.433,18*
    € 2.895,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.421,41*
    € 2.881,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.367,91*
    € 2.817,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.339,47*
    € 2.783,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.330,94*
    € 2.773,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.