Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITRONIK 5693 ROBOTIK-BOARD, MICRO BIT, 6V BIS 10.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911141
Hersteller:
     KITRONIK
Herst.-Nr.:
     5693
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter Elektronik-Zubehör
Zur Verwendung mit: micro:bit
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: All-in-One-Robotik-Board
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SBC), -module, Bastler, Bildungszwecke, Boards, Einplatinencomputer, Embedded-Power, Erweiterungsboards, Leistungsversorgung, KITRONIK, 5693, 3911141, 391-1141
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    40
    € 14,99*
    ab € 16,49*
    € 23,13*
    € 8,95*
    ab € 18,60*
    € 26,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,86*
    € 27,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.