Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 69802-432LF SOCKEL, PLCC, 32POS, 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911185
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     69802-432LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
IC Sockel
ic sockel plcc
grundleiste für leiterplattensteckv...
Steckverbindertyp: PLCC-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: FCI 69802 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 32 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 69802-432LF, 3911185, 391-1185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,903*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,267*
    € 1,50773
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.