Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 502382-0270 BUCHSENLEISTE, 2POS, 1REIHE, 1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911383
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502382-0270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: CLIK-Mate 502382 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, MOLEX, 502382-0270, 3911383, 391-1383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,372*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,229*
    € 1,46251
    pro Stück
    ab 35 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 105 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 280 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.