Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43045-1806 STIFTLEISTE ABGEW., 18POS, 2 REIHEN, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911525
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43045-1806
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43045 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 18 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 43045-1806, 3911525, 391-1525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,16*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    43045-1807
    ab € 3,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.