Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD 62GB-56T16-08PN RUNDSTECKER, 16-08, KABELMONT., 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911615
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-56T16-08PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Einsatzanordnung: 16-8
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: 62GB
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Zink, braunoliv
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: Baureihe MIL-DTL-26482
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL LTD, 62GB-56T16-08PN, 3911615, 391-1615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,69*
    € 69,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,72*
    € 67,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,10*
    € 63,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,22*
    € 58,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,19*
    € 52,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,90*
    € 52,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,08*
    € 48,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,67*
    € 47,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,36*
    € 43,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AIA-5001-16-00-00-10-AA-04
    ab € 112,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.