Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD 62GB-585-10-06S ZUGENTLASTUNG, 62GB, BUCHSE, 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911780
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-585-10-06S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Kabeldurchmesser, max.: -
  • Zugentlastungsmaterial: Aluminium
  • Produktpalette: 62GB
  • Zur Verwendung mit: Miniatur-Steckverbinder mit Bajonettverriegelung
  • Steckverbindergehäusegröße: 10
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle, Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, AMPHENOL LTD, 62GB-585-10-06S, 3911780, 391-1780
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,16*
    € 20,34*
    Lager 139
    381
    € 14,99*
    ab € 12,08*
    € 21,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-56T10-06SN
    ab € 23,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.