Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 172765-3121 STIFTKONTAKT, 20-18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911841
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172765-3121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Stecker Mini-Fit TPA2 172762/67, 200471/88 &, Steckergehäuse Mini-Fit Sigma 207017 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Sigma, Mini-Fit TPA2 172765 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 172765-3121, 3911841, 391-1841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0494*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1657*
    € 0,19718
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1069*
    € 0,12721
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0675*
    € 0,08033
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0494*
    € 0,05879
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.