Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
MOLEX 35747-0210 STIFTKONTAKT, 18-14AWG, CRIMPBAR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3911856
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
35747-0210
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug:
Verzinnte Kontakte
Zur Verwendung mit:
Stecker- &, Buchsengehäuse der Produktreihen VersaBlade Hybrid 35150 &, 35151 von Molex
Produktpalette:
VersaBlade 35747 Series
Kontaktmaterial:
Messing
Leiterstärke (AWG), max.:
14 AWG
Leiterstärke (AWG), min.:
18 AWG
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Kontaktausführung:
Stiftkontakt
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Stift- & Buchsenkontakte
Weitere Suchbegriffe:
crimpstecker
,
Bauteile
,
Buchsenkontakte
,
Buchsensteckverbinder
,
Steckverbinder
,
Stift
,
MOLEX
,
35747-0210
,
3911856
,
391-1856
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0665*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kontakt, Multilock, Stiftkontakt, Crimpanschluss, 20 AWG, Verzinnte Kontakte
TE Connectivity
345210-1
ab € 0,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen