Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD 62GB-812-08 STAUBSCHUTZKAPPE, 62GB, GRÖSSE 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911937
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-812-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Produktpalette: 62 GB
  • Zur Verwendung mit: 62GB Series Connectors
  • Art des Zubehörs: Kappe mit Kordel
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: LWL Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, staubschutzkappen steckverbinder m8, schutzkappen steckverbinder, abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL LTD, 62GB-812-08, 3911937, 391-1937
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,49*
    € 12,81*
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 11,81*
    € 24,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,49*
    € 24,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    62GB-1070-08(416)
    ab € 22,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.