| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3911949 Herst.-Nr.: 62GB-812-10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse Produktpalette: 62 GB Zur Verwendung mit: 62GB Series Connectors Art des Zubehörs: Kappe mit Kordel SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) RoHS konform: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, schutzkappen steckverbinder, abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL LTD, 62GB-812-10, 3911949, 391-1949 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,52* | € 11,38* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 11,01* | € 22,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|