Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 87520-1010ALF USB-BUCHSE, 2.0 TYP A, ABGEWINKELT, 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911968
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     87520-1010ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 87520 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 87520-1010ALF, 3911968, 391-1968
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,541*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.