Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD AIA-5001-08-00-00-10-AA-04 ENDGEHÄUSE, 62GB, GRÖSSE 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3912097
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AIA-5001-08-00-00-10-AA-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Kabeldurchmesser, max.: 6.48 mm
  • Zugentlastungsmaterial: -
  • Produktpalette: 5001
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder, MIL-C-26482/MIL-C-38999
  • Steckverbindergehäusegröße: 8
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, AMPHENOL LTD, AIA-5001-08-00-00-10-AA-04, 3912097, 391-2097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 81,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,62*
    € 167,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,22*
    € 164,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,01*
    € 145,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,77*
    € 124,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 100,13*
    € 119,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 95,91*
    € 114,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 90,46*
    € 107,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,72*
    € 97,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.