Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP NVT4557HKX PEGELUMSETZER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3912111
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     NVT4557HKX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Pegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Bauform - Logikbaustein: XQFN
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 8 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NXP, NVT4557HKX, 3912111, 391-2111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,373*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.