Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD AIA-5001-14-00-00-10-AA-04 ENDGEHÄUSE, GRÖSSE14, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3912127
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AIA-5001-14-00-00-10-AA-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • Produktpalette: 5001
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder, MIL-C-26482/MIL-C-38999
  • Steckverbindergehäusegröße: 14
  • Art des Zubehörs: Endgehäuse
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL LTD, AIA-5001-14-00-00-10-AA-04, 3912127, 391-2127
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 139,98*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 201,44*
    € 239,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 201,13*
    € 239,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,36*
    € 208,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,10*
    € 196,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 156,48*
    € 186,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 153,35*
    € 182,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 150,22*
    € 178,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,98*
    € 166,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.