Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAV23S-QR HALBLEITERDIODE, 200V, 0.225A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3912177
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAV23S-QR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Durchlassstoßstrom: 9 A
  • Produktpalette: BAV23 Series
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 225 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAV23S-QR, 3912177, 391-2177
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0438*
    € 0,3686*
    Lager 139
    1635
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0391*
    € 0,5757*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5757*
    € 0,68508
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4028*
    € 0,47933
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3477*
    € 0,41376
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1602*
    € 0,19064
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1124*
    € 0,13376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0691*
    € 0,08223
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0527*
    € 0,06271
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0391*
    € 0,04653
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,8785* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.