Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008840 WÄRMELEITPAD, 150MMX100MMX1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912301
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008840
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 15 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 100 mm
  • Dicke: 1 mm
  • Außenlänge: 150 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MP008840, 3912301, 391-2301
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,62*
    € 61,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,36*
    € 61,12
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 47,77*
    € 56,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,98*
    € 55,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,59*
    € 51,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,44*
    € 51,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,62*
    € 49,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,86*
    € 48,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.