Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008847 WÄRMELEITPAD, 150MMX50MMX0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912308
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008847
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 30 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 50 mm
  • Dicke: 0.5 mm
  • Außenlänge: 150 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MP008847, 3912308, 391-2308
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,65*
    € 50,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,72*
    € 49,65
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 38,81*
    € 46,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,71*
    € 43,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,40*
    € 37,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,37*
    € 36,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,00*
    € 30,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.