Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008849 WÄRMELEITPAD, 150MMX100MMX2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912312
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008849
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 2mm
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 30 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 100 mm
  • Dicke: 2 mm
  • Außenlänge: 150 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MP008849, 3912312, 391-2312
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 81,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,55*
    € 132,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,32*
    € 130,09
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 102,63*
    € 122,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,78*
    € 116,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,45*
    € 101,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,12*
    € 96,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.