Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008859 PELTIER COOLER MODULE, 3.6A, 36.1V, 78W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912323
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008859
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Länge: 40 mm
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Anschlussdrähte: -
  • Breite: 40 mm
  • Kühlleistung: 78 W
  • Produktpalette: -
  • Tiefe: 3.6 mm
  • Innenwiderstand: 7.7 ohm
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 3.6 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 36.1 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Temperaturdifferenz, max.: 72 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,37*
    € 68,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,27*
    € 66,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 52,34*
    € 62,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,36*
    € 59,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,72*
    € 54,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,41*
    € 51,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,61*
    € 49,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,04*
    € 42,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.