Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008820 WÄRMELEITPAD, 150MMX150MMX1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912363
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 9 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 150 mm
  • Dicke: 1 mm
  • Außenlänge: 150 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MP008820, 3912363, 391-2363
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,59*
    € 39,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,43*
    € 39,78
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 31,10*
    € 37,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,77*
    € 36,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,14*
    € 33,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.